Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Träger-Balkenverbinder
>
Artikel
SIMPSON HE-Anker HE175 tzn 175 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-5701953384500
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
5701953384500
EAN/GTIN:
5701953384500
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker simpson
he-anker
SIMPSON HE-Anker; HE175; feuerverzinkt (tzn); 175; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
175 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
175
A:
175 mm
B:
40 mm
C:
30 mm
D:
15 mm
T:
4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2374/061/ 175/ / /01
... >
SIMPSON-HE-Anker und Nägel
>
SIMPSON HE-Anker
>
feuerverzinkt (tzn)
Weitere Suchbegriffe:
BMF
,
SIMPSON
,
He-Anker
,
HE175
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,28*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2213*
€ 5,02335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8713*
€ 4,60685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7913*
€ 4,51165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5813*
€ 4,26175
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 675 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP
Simpson Strong-Tie
5701953662202
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen