| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-56101 Herst.-Nr.: 56101 EAN/GTIN: 10076490492615 |
| |
|
| | |
| - Diese hochbelastbaren PVC-Schutzschürzen sind aus gestanztem, flexiblem Vinyl (18 Mil) gefertigt und kombinieren einen Schutz vor Chemikalienspritzern mit Tragekomfort.
- Bänder (122 cm) und versiegelte Durchführungen ermöglichen eine optimale Anpassung an alle Größen und Ausführungen.
Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | ProductTyp: | Schürzen | Normen und Zertifikate: | EN 14605:2005 und A1:2009 | EN ISO 13688:2013 | Anwendungen: | Verpackung | Hygiene und Wartung | Herstellung von Biotechnologie | Schutzniveau: | Sprüh- und Spritzflüssigkeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, gewebeschürze ansell, schweißer schürze, kunststoffschürze weiß |
| | |
| |