Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Energy Panel - Smart Energy Panel JPC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1506356
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1506356
EAN/GTIN:
     k.A.
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Visualisieren
vor ort
touchpanel
überwachung
Smart Energy Panel - JPC 70Anzeigegerät zur optimalen Darstellung der wichtigsten Parameter der StromversorgungVersorgungsspannung:-24 VDC -15% / +20% -max. Leistungsaufnahme 6,2WDisplay: -7" analog-resitiv -Auflösung 800x400 BildpunkteProzessor: -ARM Cortex-A8, 1GHz ;Arbeitsspeicher 256MBSchnittstellen:-2x USB ;1x RJ45 mit bis zu 100MBits/s ;1x RS485Abmessung (l x b x h)-197 mm x 140 mm x 47,8 mmUmgebungsbedingungen:-IP65 frontseitig, IP20 rückseitig nach EN60529 -Betriebstemperatur -20°C - 60 °C Lagertemperatur -20°C - 70°CGewicht: 600gApplikation:-Visualisierung von einem Modbus-Master* und bis zu 10 Modbus-Slavegeräten** -Konfiguration der Stromkanäle -integriertes Alarmmanagment -konfigruierbares Benutzermanagement -Fernzugriff per VNCLieferumfang:-Touchdisplay -5x Halteklammer zur Befestigung des Panels im Einbauausschnitt -2x Feldklemme für Spannungsversorgung und Feldbusverbindung -Vorkonfigurierte Applikation*geeignete Master-Geräte sind:-UMG 96-RM-E; UMG 604-PRO ;UMG 605-PRO ;UMG 509-PRO -UMG 512-PRO ;ProData**geeignete Slave-Geräte sind:-UMG 20CM
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
35 mm
Bildschirmdiagonale:
10 Zoll
Betriebstemperatur:
0 °C | 35 °C
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Breite der Front:
282 mm
Höhe der Front:
184 mm
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Touch-Technologie:
kapazitiver Multitouch
Weitere Suchbegriffe: messwerte, konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,79*
€ 1.445,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,82*
€ 1.440,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,03*
€ 1.381,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,78*
€ 1.339,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,06*
€ 1.282,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
1506358
ab € 944,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.