Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
MIPA
>
Füllen und Grundieren
>
Artikel
Mipa DS 4in1 Spray DB 7350 novagrau 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8971-214317350
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
214317350
EAN/GTIN:
4016176587777
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dickschicht-Lack
Korrosionsschutz
4in 1
Grundierung
Mipa DS 4in1 Spray DB 7350 novagrau 400 ml
Schnelltrocknender, dickschichtiger Acryl-Einschichtlack mit hervorragender Deckkraft für die Lackierung von Konstruktionen, Maschinen, Maschinenteilen, Fahrzeugen, etc. aus Stahl, verzinkten Untergründen, Aluminium, GFK, Holz und im Fahrzeugbau üblichen Kunststoffen. Die hohe UV- und Wetterbeständigkeit und der Korrosionsschutz ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch das breite Einsatzspektum bietet Mipa DS 4in1 Spray eine hohe Zeitersparnis und Flexibilität bei anfallenden Grundier- und Lackierarbeiten. Seidenglänzend
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Füllen und Grundieren
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Korrosionsschutz
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
RAL-Spray
Weitere Suchbegriffe:
Lack
,
RAL
,
DB 7350
,
Acryl-Lack
,
Spray
,
Aerosol
,
Metalschutzlack
,
Ausbesserungslack
,
Industrie-Qualität
,
Profi-Spray
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray DB 9147 arktisweiß 400 ml
MIPA
214319147
ab € 10,48*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 1032 ginstergelb 400 ml
MIPA
214311032
ab € 10,50*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 2011 tieforange 400 ml
MIPA
214312011
ab € 10,49*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 3000 feuerrot 400 ml
MIPA
214313000
ab € 10,48*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 3002 karminrot 400 ml
MIPA
214313002
ab € 10,50*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 3020 verkehrsrot 400 ml
MIPA
214313020
ab € 10,48*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 5002 ultramarinblau 400 ml
MIPA
214315002
ab € 10,50*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 5010 enzianblau 400 ml
MIPA
214315010
ab € 10,48*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 5015 himmelblau 400 ml
MIPA
214315015
ab € 10,49*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 7016 anthazitgrau 400 ml
MIPA
214317016
ab € 10,50*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 7035 lichtgrau 400 ml
MIPA
214317035
ab € 10,44*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 9005 tiefschwarz 400 ml
MIPA
214319005
ab € 10,44*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 9006 weißaluminium 400 ml
MIPA
214319006
ab € 7,427*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 9010 weiß 400 ml
MIPA
214319010
ab € 7,427*
Ähnlich
Mipa DS 4in1 Spray RAL 9011 graphitschwarz 400 ml
MIPA
214319011
ab € 7,417*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen