| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8971-214319010 Herst.-Nr.: 214319010 EAN/GTIN: 4016176587746 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mipa DS 4in1 Spray RAL 9010 weiß 400 ml Schnelltrocknender, dickschichtiger Acryl-Einschichtlack mit hervorragender Deckkraft für die Lackierung von Konstruktionen, Maschinen, Maschinenteilen, Fahrzeugen, etc. aus Stahl, verzinkten Untergründen, Aluminium, GFK, Holz und im Fahrzeugbau üblichen Kunststoffen. Die hohe UV- und Wetterbeständigkeit und der Korrosionsschutz ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch das breite Einsatzspektum bietet Mipa DS 4in1 Spray eine hohe Zeitersparnis und Flexibilität bei anfallenden Grundier- und Lackierarbeiten. Seidenglänzend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Acryl-Lackspray, Lackspray, lackspray 400ml ral 9010, acryl lack, spray acryl-lack, Dickschicht-Lack, Korrosionsschutz, 4in 1, Grundierung, Lack, RAL, RAL 9010, Spray, Aerosol, Metalschutzlack, Ausbesserungslack, Industrie-Qualität, Profi-Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |