Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-682129016
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     682129016
EAN/GTIN:
     4016176529937
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heizkörper-Spray
Spraydosen
Heizkörper Spray
Speziallack

Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß

Mipa Heizkörper Spray ist ein schnelltrocknender Speziallack für Heizkörper aller Warmwasser- und Dampfheizungen. Temperaturbeständig bis zu 180 °C, vergilbungsbeständig bis zu 120 °C.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acryl-Qualität, Acryl-Lack, Lackspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
682120000
ab € 7,57*
Ähnlich
MIPA
214009003
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214009010
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009016
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.