Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Zink-Alu-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Zink-Alu-Spray 400 ml
Mipa Zink-Alu-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-682135500
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     682135500
EAN/GTIN:
     4016176031966
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml

Mipa Zink-Alu-Spray 400 ml

Hochwertige überlackierbare Zinkstaubbeschichtung zum Korrosionsschutz von Stahl und Eisenmetallen und zum normgerechten Ausbessern von Feuerverzinkten Teilen entsprechend DIN EN ISO 1461. Temperaturbeständig bis 300°C. Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz vor chemischen und physikalischen Angriffen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL | GHS09 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, mipa zinkspray, Spraydosen, Aerosol, Verzinken, Zinkstaubbeschichtung, Korrosionsschutz, Punktschweißbar, Grundierung, Hitzebeständige Lacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
213710000
ab € 22,81*
Ähnlich
MIPA
213210000
ab € 22,94*
Ähnlich
MIPA
3
ab € 10,59*
Ähnlich
MIPA
215010050
ab € 10,58*
Ähnlich
MIPA
213510000
ab € 12,73*
Ähnlich
MIPA
213040000
ab € 14,92*
Ähnlich
MIPA
213090000
ab € 11,82*
Ähnlich
MIPA
213037040
ab € 10,84*
Ähnlich
MIPA
213190000
ab € 7,86*
Ähnlich
MIPA
213930000
ab € 107,61*
Ähnlich
MIPA
212100000
ab € 7,34*
Ähnlich
MIPA
213060001
ab € 11,18*
Ähnlich
MIPA
213060000
ab € 11,19*
Ähnlich
MIPA
213010001
ab € 11,17*
Ähnlich
MIPA
213660000
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.