Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKWINKEL R20X20 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34392.TIF
MT_34392.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842519318
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842519318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Stützwinkel für Struktursysteme
eckwinkel rexroth
Eckwinkel R20x20
  • Verschraubung am Profil durch selbstformende Schrauben
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Eckwinkel für eine Eckverbindung von 3 quadratischen oder halbrunden Profilen mit gleichem Querschnitt
  • Kugel- oder würfelförmige Abdeckkappen zum Schutz vor Verletzungen und Vermeidung von Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
23 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
ESD:
ja
Abmessungen:
20x20
Profilnut:
6
Gewicht:
0.0226 kg
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.