Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKWINKEL R30X30 SET(1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34393.TIF
MT_34393.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842519319
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842519319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Stützwinkel für Struktursysteme
eckwinkel rexroth
Eckwinkel R30x30
  • Verschraubung am Profil durch selbstformende Schrauben
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Eckwinkel für eine Eckverbindung von 3 quadratischen oder halbrunden Profilen mit gleichem Querschnitt
  • Kugel- oder würfelförmige Abdeckkappen zum Schutz vor Verletzungen und Vermeidung von Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
85 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
ESD:
ja
Abmessungen:
30x30
Profilnut:
8
Gewicht:
0.076 kg
Weitere Suchbegriffe: eckwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.