Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 50X50 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34373.TIF
MT_34373.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530259
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Winkel 50x50 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
125 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe Winkel 50x50, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 50x50, schwarz
Packeinheit:
1
Torsionsmoment:
38 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
50x50
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
250 Nm
Gewicht:
0.119 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.