Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSAUFLAGE 900X530 ESD W.ATTACHMENT KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7010.TIF
MT_7010.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538409
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußauflage Basic + Anbausatz, ESD
  • Für ermüdungsarmes Sitzen am Arbeitsplatz
  • Ölbeständig
  • Mit fester Neigung, 5°
  • Im Sitzen bequem höheneinstellbar (Verstellbereich: 250 mm)
  • Anbau am Tischgestell mit Anbausatz
  • Anbau am freistehenden Tragrahmen mit Anbausatz
  • Für den Aufbau von ESD-Arbeitsplätzen geeignet
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
ESD: Inkl. Befestigungsmaterial und Erdungskabel (10er-Nut)
Empfohlenes Zubehör:
Tragrahmen
ESD:
ja
Breite der Fußauflage [BF]:
900 mm
Druckbelastung [Fmax]:
1000 N
Tiefe der Fußauflage [TF]:
530 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
15.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,77*
€ 1.264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,65*
€ 1.245,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,32*
€ 1.164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,34*
€ 1.096,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,02*
€ 1.078,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.