Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSAUFLAGE ECONOMIC 900X400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7009.TIF
MT_7009.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538771
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß stütze
Fußauflage Economic; montiert
  • Für 0–7° Neigung
  • Für ermüdungsarmes Sitzen am Arbeitsplatz
  • Anbau am Tischgestell in Kasten- und Pultbauweise
  • Ölbeständig
  • U-Profil aus Aluminium an der Vorderkante gegen frühzeitige Abnutzung der Trittkante
  • Für den Aufbau von ESD-Arbeitsplätzen geeignet
Weitere Informationen:
Economic:
ja
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (10er-Nut)
Lieferkonditionen:
Montiert
Breite der Fußauflage [BF]:
900 mm
Druckbelastung [Fmax]:
1000 N
Tiefe der Fußauflage [TF]:
400 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.