Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSAUFLAGE ECONOMIC 900X400 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7009.TIF
MT_7009.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538772
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß stütze
Fußauflage Economic; montiert, ESD
  • Für 0–7° Neigung
  • Für ermüdungsarmes Sitzen am Arbeitsplatz
  • Anbau am Tischgestell in Kasten- und Pultbauweise
  • Ölbeständig
  • U-Profil aus Aluminium an der Vorderkante gegen frühzeitige Abnutzung der Trittkante
  • Für den Aufbau von ESD-Arbeitsplätzen geeignet
Weitere Informationen:
Economic:
ja
Lieferumfang:
ESD: Inkl. Befestigungsmaterial und Erdungskabel (10er-Nut)
Lieferkonditionen:
Montiert
ESD:
ja
Breite der Fußauflage [BF]:
900 mm
Druckbelastung [Fmax]:
1000 N
Tiefe der Fußauflage [TF]:
400 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,84*
€ 667,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.