Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKWINKEL D28; 90°-270°; 15°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_00137056.TIF
MT_00137056.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548123
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel rexroth
eckwinkel
Eckwinkel D28
  • Schwenklager D28L
  • Für den Selbstbau: Schwenklager D28L mit L = 1000 mm auf Länge sägbar Lagerbuchse D28 Haltering D28L
  • 0°-90° Verbinder
  • 0°-90° D28 Verbinder
  • Eckwinkel D28
  • Lagerbuchse D28
  • Schwenklager D28L
  • Eckwinkel D28
  • Eckwinkel D28 zum leichten Verstellen im 15° Raster
  • Schwenkbereich: 90°-270°
  • Zur axialen Verschiebung entlang des Rundrohrs D28L oder D28L, N10, Endposition wird über Haltering definiert
  • Realisierung schwenkbarer Anwendungen
  • Zusätzliches Gewinde zur flexiblen Winkeleinstellung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
20
ESD:
ja
Gewicht:
0.336 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 17,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 433,83*
€ 516,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 430,35*
€ 512,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 406,90*
€ 484,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 378,69*
€ 450,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 351,04*
€ 417,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.