Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEMLEUCHTE SL12LED ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_37792.tif
MT_37792.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842559394
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842559394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Systemleuchte SL 12 LED economic NA
  • Preiswerte Lösung für die ergonomische Ausleuchtung von Arbeitsplätzen
  • Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch
  • Kompakte Maße und geringes Gewicht
  • Blendfreies Licht und optimaler Abstrahlwinkel durch matte Wide Optik
  • SL 12 LED economic ideal für Arbeitsplätze mit Maßen bis 1000 x 600 mm
  • SL 12 LED economic wide ideal für Arbeitsplätze mit Maßen bis 1600 x 600 mm
  • Befestigung an Profilschiene oder Profilunterseite
  • Hinweis: Gemäß DIN VDE 0100-410: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag, gilt: 411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich Eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA muss vorgesehen werden für– Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstrom (AC) mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Economic:
ja
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (10er-Nut) | Inkl. kurzem flexiblem Anschlusskabel (~ 16 cm) und GST-Stec
Masse [m]:
1.75 kg
Empfohlenes Zubehör:
H-Verteiler POWER (230 V) oder T-Stecker
Spannungs-/Frequenz-Kombination [U/f]:
120-240 V/50 Hz; 60 Hz
Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienz:
11,5 ± 0,5
Verpflichtendes Zubehör:
Netzkabel oder Verbindungskabel
Lichtausbeute:
≈ 140
Beleuchtungsstärke; (Fußnote):
Arbeitsplatzabmessung 1000 x 600 mm und Messabstand zwischen
Beleuchtungsstärke (lx):
700 lx
Farbtemperatur:
5000 K
Abstrahlwinkel:
60 °
Länderversion Fußnote:
Prüfzeichen UL, CSA
Schutzart:
IP20 (DIN EN IEC 60529)
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.