Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSAH-SH-30-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_H_SH_R1701_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_H_SH_R1701_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R170143020
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R170143020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Hochbelastbar Mit Super-KB SH Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern bis 30'
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Fixierung mit Schraube
  • Super-Kugelbüchsen SH
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super SH
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
9 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Statische Tragzahl C0:
7180 N
Reibkraft FR:
4 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
H - Hochbelastbar
Dynamische Tragzahl C:
8800 N
Masse m:
0.97 kg
Gewicht:
0.943 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.