| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C902-15650 Herst.-Nr.: 15650 EAN/GTIN: 4003971156505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Gurtführung DUO führt den Rolladengurt über eine Leitrolle sauber aus dem Rolladenkasten und verringert den Verschleiß des Gurtbandes. Durch eine integrierte Bürstendichtung wird kalte Zugluft vermieden und so der Wohnkomfort gesteigert. Die Gurtführung DUO hat einen Lochabstand von 43 mm. Sie ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und einer Gurtbreite von 23 mm. Die Gurtführung DUO setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der erste Aufsatz, mit integrierter Gurtleitrolle, führt den Rolladengurt. Der zweite Aufsatz mit Bürstendichtung wird auf den ersten aufgesetzt, sorgt für mehr Stabilität und verhindert Zugluft. Beide Komponenten werden mit Schrauben auf der Wand befestigt und die Schraubenlöcher mit Abdeckungen verdeckt. Für die Montage der Gurtführung DUO ist es nicht notwendig, den Rolladengurt auszubauen. Somit eignet sich diese Variante ideal für Renovierungen in Mietwohnungen. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Gurtbreite: 23 mm
- Lochabstand: 43 mm
- Farbe: Weiß
- Montage: Schraub-Montage
- Maße: 34 x 61 x 15 mm
Lieferumfang- 1 x Aufsatz mit Bürstendichtung
- 1 x Aufsatz mit Gurtleitrolle
- 2 x Schraubenabdeckung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Gewicht brutto: | 0,02 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,01 kg | Artikel-Breite: | 34 mm | Artikel-Höhe: | 61 mm | Artikel-Tiefe: | 15 mm | Verpackungs-Breite: | 85 mm | Verpackungs-Höhe: | 144 mm | Verpackungs-Tiefe: | 18 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung mit Bürstendichtung, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, Rolladengurt Zugluftdichtung, 15650 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |