Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung DUO Mini, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-15680
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     15680
EAN/GTIN:
     4003971156802
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die Gurtführung DUO führt den Rolladengurt über eine Leitrolle sauber aus dem Rolladenkasten und verringert den Verschleiß des Gurtbandes. Durch eine integrierte Bürstendichtung wird kalte Zugluft vermieden und so der Wohnkomfort gesteigert. Die Gurtführung DUO hat einen Lochabstand von 43 mm. Sie ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und einer Gurtbreite von 14 mm.

Die Gurtführung DUO setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der erste Aufsatz, mit integrierter Gurtleitrolle, führt den Rolladengurt. Der zweite Aufsatz mit Bürstendichtung wird auf den ersten aufgesetzt, sorgt für mehr Stabilität und verhindert Zugluft. Beide Komponenten werden mit Schrauben auf der Wand befestigt und die Schraubenlöcher mit Abdeckungen verdeckt. Für die Montage der Gurtführung DUO ist es nicht notwendig, den Rolladengurt auszubauen. Somit eignet sich diese Variante ideal für Renovierungen in Mietwohnungen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Gurtbreite: 14 mm
  • Lochabstand: 43 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage
  • Maße: 25 x 61 x 15 mm

Lieferumfang

  • 1 x Aufsatz mit Bürstendichtung
  • 1 x Aufsatz mit Gurtleitrolle
  • 2 x Schraubenabdeckung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,02 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Breite:
25 mm
Artikel-Höhe:
61 mm
Artikel-Länge:
1 mm
Artikel-Tiefe:
15 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladen gurtführung schellenberg, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung mit Bürstendichtung, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, Rolladengurt Zugluftdichtung, 15680
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
15650
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.