Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenschalter mit Touchfunktion f. Rolläden und Raffstores


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-17140
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     17140
EAN/GTIN:
     4003971171409
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
jalousieschalter schellenberg
jalousieschalter

Der Touchschalter für mechanische und elektrische Rolladen- und Raffstore-Motoren reagiert auf Berührungen und bietet eine zeitgemäße Steuerungsmöglichkeit für Ihren Sonnenschutz. Dadurch können Sie Ihren Rolladen oder Raffstore durch einfaches Wischen oder Tippen mit dem Finger exakt positionieren. Eine integrierte Zeitsteuerung ermöglicht die Einstellung von automatischen Auf- und Abfahrtzeiten, zu denen sich der Rolladen oder Raffstore automatisch öffnet oder schließt.

Auf dem Schalter befinden sich vier Touchflächen, die je nach Verwendung unterschiedliche Funktionen bieten:

* Slider-Touchfläche: Auf der linken Seite der Oberfläche des Touchschalters befindet sich der Touchslider. Mit einer einfachen Wischbewegung auf dieser Fläche von unten nach oben oder andersherum verstellen Sie den Neigungswinkel Ihrer Raffstorelamellen. Bei einem Rolladen können Sie mit dieser Touchfläche den Rolladen auf eine bestimmte Position in kleinen Schritten hoch- oder herunterfahren lassen.

* Haus-Touchfläche: Die mittlere Touchfläche ist erkennbar an dem Haussymbol. Mithilfe dieser Taste können Sie jederzeit eine vorab von Ihnen eingestellte Wunschposition abrufen.

* Auf-/Ab-Touchfläche: Berühren Sie diese Tasten einmal kurz, fährt der Rolladen oder Raffstore in die obere bzw. untere Endlage. Möchten Sie den Sonnenschutz während der Fahrt stoppen, betätigen Sie einfach die entgegengesetzte Touchfläche oder die Haus-Touchfläche.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rolladen- oder Raffstoreschalter überzeugt der Touchschalter durch sein flaches Design. Optisch ist er an die Schalterserien von Schellenberg angepasst und lässt sich problemlos in Adapterrahmen verschiedener Hersteller einbauen. Wenn Sie zwei Rolladen- oder Raffstore-Motoren mit dem Touchschalter steuern möchten, benötigen Sie ein geeignetes 2-fach oder 4-fach Relais. Der Touchschalter ist kompatibel mit den Schellenberg Rolladenmotoren der Reihe Standard und Plus sowie mit dem Schellenberg Raffstore-Motor Plus.

Technische Daten

  • Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Netzspannung: 230 V/50 Hz (+/- 10 %)
  • Schaltspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Schaltvermögen: 3 A, induktiver Lastkreis, cos phi 0,6, max. 400 Watt Motorleistung
  • Standby-Verbrauch: 1,2 Watt
  • Minimale Last: 60 Watt
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
  • Anschluss: 0,5-2,5 mm² eindrähtig, 0,5-1,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
  • Verschmutzungsgrad: 2 (IEC 60664-1)
  • Überspannungsschutz: III (IEC 60664-1)

Lieferumfang

  • 1 x Touchschalter
  • 1 x 1-fach Rahmen
  • 2 x Geräteschrauben
  • 1 x Tragring
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,12 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,07 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
25 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
114 mm
Verpackungs-Tiefe:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: jalousieschalter weiß, Schellenberg, Schellenberg Touchschalter, Schellenberg Touchschalter für Rolladenmotor, Schellenberg Touchschalter für Raffstore-Motor, Schellenberg Sensorschalter, Schellenberg Berührungsschalter, Touchsteuerung für Rolläden, Touchsteuerung für Raffstores, 17140
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20720
ab € 68,09*
Zubehör
Schellenberg
20740
ab € 74,23*
Zubehör
Schellenberg
20410
ab € 68,60*
Zubehör
Schellenberg
20406
ab € 62,28*
Zubehör
Schellenberg
20610
ab € 35,74*
Zubehör
Schellenberg
20620
ab € 47,62*
Zubehör
Schellenberg
20640
ab € 53,82*
Zubehör
Schellenberg
20110
ab € 41,36*
Zubehör
Schellenberg
20106
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.