Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenaufhängung Mini, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-19200
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     19200
EAN/GTIN:
     4003971192008
Suchbegriffe:
Schellenberg
Rolladen Hochschiebesicherung
Hochschiebesicherung Rolladen
Hochschiebesicherung

Die Rolladenaufhängung verbindet den Rolladenpanzer mit der Rolladenwelle und erschwert gleichzeitig das Hochschieben des Rolladens von außen. Die Aufhängung ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und eignet sich somit für eine Rolladenwelle mit einem Durchmesser von 40 mm. Für die Montage ist es nicht notwendig zu schrauben oder zu bohren. Die Rolladenaufhängung wird einfach in der Vierkantlochung der Rolladenwelle eingesteckt und auf die Leiste des obersten Rolladenprofils eingeschoben. Dabei sollte ein Abstand von etwa 50 cm zwischen den einzelnen Aufhängungen eingehalten werden. Im Lieferumfang sind drei Rolladenaufhängungen enthalten, sie eignen sich sowohl für manuelle, als auch für elektrisch betriebene Rolläden.

Schellenberg Tipp: Ist in Ihrem Rolladen ein Rolladenmotor verbaut, empfiehlt es sich aufgrund des geringen Abstands zwischen Motor und Rolladenwelle, eine Schellenberg Einhängeklammer zu verwenden, um den Rohrmotor nicht zu beschädigen. Die Rolladenaufhängung wird dann statt direkt in die Rolladenwelle, in die Wellenklammer eingehängt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Durchmesser Rolladenwelle: 40 mm
  • Profildeckhöhe: 37 mm
  • Maße: 99 x 152 x 7 mm
  • Material: Edelstahl, rostfrei
  • Montage: Steck-Montage, ohne schrauben
  • Geeignet für manuelle Rolläden: Ja
  • Geeignet für elektrische Rolläden: Ja

Lieferumfang

  • 3 x Rolladenaufhängungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Breite:
99 mm
Artikel-Höhe:
152 mm
Artikel-Tiefe:
7 mm
Verpackungs-Breite:
99 mm
Verpackungs-Höhe:
250 mm
Verpackungs-Tiefe:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
19400
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.