Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenaufhängung Maxi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-19400
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     19400
EAN/GTIN:
     4003971194002
Suchbegriffe:
Schellenberg
Rolladen Hochschiebesicherung
Hochschiebesicherung Rolladen
Hochschiebesicherung

Die Rolladenaufhängung verbindet den Rolladenpanzer mit der Rolladenwelle und erschwert gleichzeitig das Hochschieben des Rolladens von außen. Die Aufhängung ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und eignet sich somit für eine Rolladenwelle mit einem Durchmesser von 60 mm. Für die Montage ist es nicht notwendig zu schrauben oder zu bohren. Die Rolladenaufhängung wird einfach in die Vierkantlochung der Rolladenwelle eingesteckt und auf die Leiste des obersten Rolladenprofils eingeschoben. Dabei sollte ein Abstand von etwa 50 cm zwischen den einzelnen Aufhängungen eingehalten werden. Im Lieferumfang sind drei Rolladenaufhängungen enthalten, sie eignen sich sowohl für manuelle, als auch für elektrisch betriebene Rolläden.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Durchmesser Rolladenwelle: 60 mm
  • Profildeckhöhe: 52 mm
  • Maße: 99 x 187 x 9 mm
  • Material: Edelstahl, rostfrei
  • Montage: Steck-Montage, ohne schrauben
  • Geeignet für manuelle Rolläden: Ja
  • Geeignet für elektrische Rolläden: Ja

Lieferumfang

  • 3 x Rolladenaufhängungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,07 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Breite:
99 mm
Artikel-Höhe:
187 mm
Artikel-Tiefe:
9 mm
Verpackungs-Breite:
99 mm
Verpackungs-Höhe:
280 mm
Verpackungs-Tiefe:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
19200
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.