Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Einhängeklammer Mini, 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-19300
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     19300
EAN/GTIN:
     4003971193005
Suchbegriffe:
Einhängeklammer

Ist in einer Rolladenwelle mit 40 mm Durchmesser ein Rolladenmotor verbaut, ist wenig Platz zwischen Antrieb und Welle. Dadurch kann es passieren, dass die Rolladenaufhängungen den Motor zerkratzen oder beschädigen. Um das zu verhindern, empfiehlt es sich, die Rolladen-Einhängeklammern Mini zu verwenden. Diese werden um die Rolladenwelle geklemmt und die Aufhängungen des Rolladenpanzers in die speziellen Vierkantbohrungen der Einhängeklammer eingesetzt. In diesem Set sind drei Einhängeklammern für eine Wellenlänge von 1 m enthalten. Sie sind kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und Rolladenwellen mit 40 mm Durchmesser.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Durchmesser Achtkantwelle: 40 mm
  • Durchmesser Einhängeklammer: 36 mm (biegsam)
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Stahl

Lieferumfang

  • 3 x Einhängeklammer
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Höhe:
16 mm
Durchmesser:
40,0 mm
Verpackungs-Breite:
81 mm
Verpackungs-Höhe:
175 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Wellenklammer, Schellenberg Wellenklammer, Schellenberg Einhängeklammer, Achtkantwelle Mini, Rolladenwelle Mini, Rohrmotor Mini, Rolladenmotor Mini, Wellenklammer SW40, Einhängeklammer SW40, 19300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
86005
ab € 13,34*
Ähnlich
Schellenberg
86006
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.