Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Markisenantrieb PREMIUM mit Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20264
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20264
EAN/GTIN:
     4003971202646
Suchbegriffe:
Schellenberg
Markisenantrieb
Funk-Markisenantrieb
Funk-Markisenantrieb Premium

Der Markisenantrieb PREMIUM ist eine elektrische Markisenkurbel, mit der Sie Ihren Sonnenschutz bequem auf Knopfdruck, per Funk-Sender oder im Smart Home per Smartphone oder Tablet bedienen. Große Umbaumaßnahmen sind für die Nachrüstung nicht nötig, denn der Antrieb wird einfach in die vorhandene Kurbelöse eingehängt und an der Wand fixiert. Der integrierte Akku treibt die elektrische Markisenkurbel kabellos an und wird mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen. Zur Ladeunterstützung kann das ebenfalls enthaltene Solarpanel genutzt werden. Je nach Energiegewinnung bzw. Nutzungsweise kann die Akkuleistung dann variieren. Zur Steuerung des Markisenantriebs stehen Ihnen verschiedene, separat erhältliche Möglichkeiten zur Auswahl:

Manuell - Mithilfe von zwei Tasten, direkt am Markisenantrieb, bedienen Sie den Antrieb manuell auf Knopfdruck.

Funk-Sender - Für die Fernsteuerung verwenden Sie entweder einen Schellenberg

Funk-Handsender oder eine Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr. Mit der Zeitschaltuhr können Sie die Markise zusätzlich automatisch zu individuellen Uhrzeiten ein- oder ausfahren lassen.

Smart Home - Der Markisenantrieb PREMIUM ist kompatibel mit den Smart Home Systemen von Smart Friends und Schellenberg. Über die jeweilige App lässt sich Ihre Markise dann über Smartphone oder Tablet bedienen. Die Markise lässt sich dann mit anderen smarten Geräten kombinieren und automatisiert steuern.

Innerhalb der Smart Friends App haben Sie zusätzlich die Möglichkeit optionale Erweiterungen zu erwerben, die für die Markisensteuerung nützlich sind. Zum einen ermöglicht die Remote-Home-Funktion eine Steuerung Ihrer smarten Geräte von unterwegs. Zum anderen ermöglicht eine onlinebasierte Wetter-Erweiterung die automatische Steuerung der Markise nach dem aktuellen Wetter am Standort Ihrer Smart Friends Box.

Der Markisenantrieb PREMIUM ist für zweiarmige Markisen mit Kurbelgetriebe und einer maximalen Fläche von 12 m² bzw. 4,0 m x 3,0 m geeignet. Ideal ist ein bereits vorhandenes Kurbeluntersetzungsgetriebe, um das Ein- und Ausfahren der Markise zu unterstützen. Sollte der Markisenantrieb überhitzen, schaltet er dank des Überlastungsschutzes automatisch ab. Während der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich den Akku in den Winterschlaf-Modus zu versetzen, um ihn zu schonen und die Lebenszeit zu verlängern.

Sollte Ihre Markise schwer erreichbar sein oder zu hoch hängen, um den Antrieb komfortabel zu bedienen, können Sie den Haken mit der separat erhältlichen Schellenberg Hakenverlängerung um 50 cm erweitern.

Technische Daten

  • Markisenantrieb
  • Durchmesser: 68 mm
  • Länge: 770 mm
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsstrom: max. 6 A
  • Drehmoment: max. 10 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 90 U/Min.
  • Markisenbauart: 2 x Gelenkarme, 3,0 m Ausfahrlänge, mit Untersetzungsgetriebe
  • Tuchfläche: max. 12 m²
  • Max. Einschaltdauer: 4 Minuten
  • Standby Bereitschaft: 12 mW
  • Standby Winterschlaf: 2,4 mW
  • Schalldruckpegel: LpA = 70dB(A)
  • Akkutyp: NIMH
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP44
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz (Schellenberg Radio System)
  • Sendeleistung: max. +10 dBm / 10 mW
  • Reichweite im Freifeld: max. 100 m
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m (wird von baulichen Gegebenheiten beeinflusst)
  • Ladegerät
  • Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
  • Schutzart: IP20 (nur für trockene Innenräume)
  • Solarpanel
  • Maße (H x B): 405 x 54 mm
  • Schutzart: IP 44
  • Anzahl Solarzellen: 36 Zellen (jeweils 2 Zellen zusammengeschaltet)
  • Ausgangsspannung: max.18,4 V
  • Ausgangsleistung: max. 2,9 W
  • Anschlussleitung: 3 m Länge, 2-adrige Leitung mit 2-poligem Hohlstecker
  • Zubehör: Aufsteckbare und in der Neigung verstellbare Kunststoffhalterung zur Befestigung an der Hauswand

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Markisenantrieb PREMIUM
  • 1 x Wandhalterung
  • 1 x Netzteil
  • 1 x Solarpanel inkl. Wandhalterung
  • 1 x Schraubenset
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
4,38 kg
Artikel-Gewicht netto:
3,69 kg
Artikel-Länge:
770 mm
Artikel-Durchmesser:
68 mm
Verpackungs-Breite:
220 mm
Verpackungs-Höhe:
690 mm
Verpackungs-Tiefe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20273
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.