Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Markisenmotor STANDARD 40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20273
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20273
EAN/GTIN:
     4003971202738
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor schellenberg

Der Markisenmotor STANDARD ersetzt eine manuelle Markisenkurbel und ermöglicht die elektrische Steuerung des Sonnenschutzes. Der leistungsstarke und wartungsfreie Motor wird direkt in die Markisenwelle eingebaut und ist somit von außen nicht sichtbar. Der Markisenmotor STANDARD hat ein Drehmoment von 40 Nm und öffnet die Markise in etwa einer Minute. Weitere Funktionen ermöglichen, dass sich der Motor bei Überhitzung automatisch abschaltet und die Endlagen bei einem Stromausfall erhalten bleiben.

Für die Steuerung des Markisenmotors STANDARD können Sie entweder den Schellenberg Markisenschalter für den Außenbereich oder den Schellenberg

Rolladenschalter für den Innenbereich verwenden. Beide sind separat erhältlich.

Optional ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dafür benötigen Sie das Schellenberg Funk-Empfangsmodul oder den Schellenberg Funk-Rolladenschalter, die jedoch gemäß der Schutzklasse IP20 nur für trockene Innenräume geeignet sind. Das Funk-Empfangsmodul kann durch die Verwendung einer Abzweigdose mit IP65 auch im Außenbereich nachgerüstet werden.

Der Markisenmotor STANDARD ist für offene Gelenkarm-Markisen mit einer Fläche von bis zu 18 m² bzw. einer Abmessung von 6,0 m x 3,0 m geeignet. Die vorhandene Markisenwelle sollte eine Mindestlänge von 545 mm haben. Im Lieferumfang ist ein Adapter enthalten, mit dem Sie den Markisenmotor in eine Markisenwelle mit 78 mm Durchmesser einbauen können. Der Motor eignet sich, mit dem passenden Adapter, auch für Markisenwellen mit 65 mm Durchmesser. Bitte beachten Sie vor dem Einbau, dass in der Nähe der Markise ein Stromanschluss verfügbar ist. Die Endlagen werden über zwei Schrauben mit einem Einstellstift direkt am Markisenmotor eingestellt.

Technische Daten

  • Ø-Markisenwelle: 78 mm
  • Mindestlänge Markisenwelle: 545 mm
  • max. Drehmoment: 40 Nm
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Markisenbauart: offene Gelenkarm-Markise
  • Tuchfläche: max. 18 m² bzw. max. 6,0 m x 3,0 m
  • max. Einschaltdauer: 4 Minuten
  • Nennleistung: 198 Watt
  • Endlageneinstellung: mechanisch
  • Bedienung: Schalter/Taster

Lieferumfang

  • 1 x Rohrmotor mit Anschlusskabel
  • 1 x Adapter-Set
  • 1 x Motorlager-Set
  • 1 x Einstellstift
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
3,09 kg
Artikel-Gewicht netto:
3,09 kg
Artikel-Breite:
65 mm
Artikel-Länge:
545 mm
Artikel-Tiefe:
65 mm
Artikel-Durchmesser:
45 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
695 mm
Verpackungs-Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, Schellenberg, Markisenmotor, Markisenmotor nachrüsten, Markisenmotor STANDARD, Sonnenschutz, Markisenantrieb, Elektrischer Markisenantrieb, Elektrischer Sonnenschutz, 20273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20264
ab € 169,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.