Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter für Fenster, 150 x 180 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20409
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20409
EAN/GTIN:
     4003971204091
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Mit dem bewährten Schellenberg Fliegengitter für Fenster bleiben Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten draußen. Diese preiswerte und schnell montierbare Insektenschutzvariante wird ohne bohren oder schrauben in der Fensterfalz mit einem Mikroplastband befestigt. Da es jederzeit wieder entfernt werden kann, eignet es sich besonders für Mietwohnungen. Die Maße können je nach Bedarf individuell angepasst werden. Das Polyestergewebe des Fliegengitters ist UV-stabilisiert und waschbar bis 30 °C. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Weißes Gewebe ist mit einer dünnen Gardine vergleichbar und ist somit Insekten- und Sichtschutz in einem. Anthrazitfarbenes Gewebe nimmt das menschliche Auge weniger wahr und sorgt somit für eine verbesserte Sicht nach außen.

Technische Daten

  • Maße: 150 x 180 cm
  • Gewebe: Polyester, UV-stabilisiert
  • Farbe: Anthrazit
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: selbstklebendes Mikroplastband

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengitter
  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Schellenberg-Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,17 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,13 kg
Artikel-Breite:
1500 mm
Artikel-Höhe:
1800 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegendraht, Schellenberg, Fliegengitter Fenster, Insektenschutz, Mückenschutz, Fliegenschutz, 20409
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20403
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.