Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter-Vorhang für Türen, weiß, 140 x 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20503
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20503
EAN/GTIN:
     4003971205036
Suchbegriffe:
Fliegengitter-Türvorhang
fliegengitter-türvorhang

Der Fliegengitter-Vorhang schützt mit zwei überlappenden Lamellen Ihr Zuhause zuverlässig vor Fliegen, Mücken oder Motten. Mit dem beiliegenden Befestigungsband wird der Vorhang an der Fensterfalz der Balkon- oder Terrassentür befestigt. So kann er jederzeit abgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden. Das weiße Insektenschutzgewebe ist UV-beständig, waschbar bis 30 °C und wirkt wie eine dünne Gardine am Fenster. Der Fliegengitter-Vorhang hat eine geringe Einbautiefe und passt hinter jeden Rolladen.

Technische Daten

  • Maße: 140 x 240 cm
  • Gewebefarbe: Weiß
  • Gewebematerial: Polyester
  • UV-stabilisiert: ja
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: selbstklebendes Befestigungsband
  • Gewicht: 45 g/m²

Lieferumfang

  • 2 x Fliegengitter-Lamellen
  • 1 x Befestigungsband
  • 2 x Kunststoffgewichte
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,25 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,21 kg
Artikel-Breite:
1400 mm
Artikel-Höhe:
2400 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Fliegengitter Tür, Fliegenvorhang, Fliegengitter Balkontür, Fliegenschutztür, Fliegengittertür ohne bohren, Fliegengitter für Türen, Insektenschutztür ohne bohren, Insektenschutz Balkontür, Insektenschutz für Türen, Insektenschutz Tür, Insektenschutz Vorhang, Fliegenvorhang Tür, Fliegengitter Terrassentür, Insektenschutz Terrassentür, Fliegengitter für Balkontür, 20503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20509
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.