Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 75 STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22575
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22575
EAN/GTIN:
     4003971225751
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
automatische gurtwickler aufputz

Der Schellenberg RolloDrive 75 Standard ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 5 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Aufschraubwickler vollständig und hat einen Lochabstand von 172 mm. Er ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 75 Standard erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 155 x 199 x 37 mm
  • Lochabstand: 172 mm
  • Rolladensystem: Mini
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 5,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 2,5 m²
  • Rolladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
  • Rolladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²
  • Gurtbandbreiten: 14 mm
  • Wickelkapazität bei Gurtstärke von 1,4 mm: 3,0 m
  • Netzkabellänge: 1,5 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 0,5 W
  • Drehmoment: 8 Nm
  • Drehzahl: max. 36 U/Minute
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 30 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
  • Anzahl Bedientasten: 5
  • Anzahl LEDs: 1
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm H03VVH2-F

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 75 Standard
  • 1 x 1,5 m Netzkabel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 4 x Befestigungsschrauben
  • 2 x Dübel
  • 1 x Wickelfachabdeckung
  • 1 x Abdeckblende
  • 1 x Wandhalter
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,06 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,06 kg
Artikel-Breite:
37 mm
Artikel-Höhe:
199 mm
Artikel-Tiefe:
155 mm
Verpackungs-Breite:
190 mm
Verpackungs-Höhe:
290 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: einlasswickler, Schellenberg, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Rollodrive 75, Rollodrive 75 Standard, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Aufschraubwickler, Elektrischer Aufputzwickler, 22575
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,75*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.