Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 105 STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22710
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22710
EAN/GTIN:
     4003971227106
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatischer gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 105 Standard ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 10 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Einlasswickler vollständig. Der RolloDrive 105 Standard kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungshöhe von mindestens 182 mm verbaut werden und hat zwei Lochabstände von 215 mm bzw. 245 mm. Er ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 105 Standard erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel. Bei Unterbrechung der Stromversorgung, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können Einrichtungsgegenstände und Pflanzen z. B. vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 59 x 270 x 27 mm
  • Einbaumaße (T x H): 196 x 180 mm
  • Lochabstand: 215 mm oder 245 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 10,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 6,0 m²
  • Rolladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität bei Gurtstärke von 1,7 mm: 9 m
  • Netzkabellänge: 1,5 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm, H03VVH2-F
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 0,5 W
  • Drehmoment: 14 Nm
  • Drehzahl: max. 24 U/Min.
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 60 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Anzahl Bedientasten: 5
  • Anzahl LEDs: 3
  • Einstellbereich Sonnenautomatik: 2.000 bis 20.000 Lux
  • Rolladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 105 Standard
  • 1 x 1,5 m Netzkabel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 1 x Befestigungsschraube
  • 1 x Klemmung Netzleitung
  • 4 x Schrauben für Klemmung
  • 1 x Abdeckung Gurtschacht
  • 1 x Abdeckung Gurtwickler unten
  • 1 x Kurzanleitung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,28 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,28 kg
Artikel-Breite:
59 mm
Artikel-Höhe:
270 mm
Artikel-Tiefe:
27 mm
Verpackungs-Breite:
295 mm
Verpackungs-Höhe:
280 mm
Verpackungs-Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Rollodrive 105, Rollodrive 105 Standard, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, 22710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,72*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.