Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 105 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22711
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22711
EAN/GTIN:
     4003971227113
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatischer gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 105 Plus ermöglicht die Steuerung eines Rolladens bequem per Knopfdruck, Zeitautomatik oder optional per Lichtwert. Er ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 10 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Einlasswickler vollständig und wird Unterputz montiert. Der Mauerkasten sollte eine Mindesthöhe von 182 mm haben. Der RolloDrive 105 Plus eignet sich ideal auch für Mietobjekte, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht zwingend notwendig ist.

Der elektrische Gurtwickler wird manuell über die Tasten am Gerät oder automatisch mithilfe von zahlreichen Programmen gesteuert. Optional ist es ebenso möglich, den Rolladengurtantrieb mit einem Sonnen- und Dämmerungssensor zu ergänzen und so die Steuerung nach Lichtwert zu ermöglichen. Für die automatisierte Steuerung stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung: Mit dem Zufallsprogramm kann Ihre Anwesenheit simuliert werden, der Rolläden öffnet oder schließt zu unterschiedlichen Zeiten automatisch. Mit dem Tages- oder Wochenprogramm hinterlegen Sie variierende Öffnungs- und Schließzeiten, tage- oder blockweise. Darüber hinaus kann im Tages- oder Wochenprogramm eine Lüftungsfunktion aktiviert werden, mit der der Rolladen auf eine programmierte Zwischenposition fährt. Eine weitere praktische Funktion ist die standortbezogene Astrofunktion. Hier schließt der Rolladen automatisch bei Sonnenuntergang bezogen auf Ihre Zeitzone.

Mit einem einfachen Knopfdruck können Sie zwischen der manuellen und der automatischen Steuerung wechseln. Die Einstellung aller Programme wird durch große Tasten und ein gut lesbares LCD-Display unterstützt. Weiterhin verfügt der RolloDrive 105 Plus über eine Sicherheitsabschaltung, die den Rolladen stoppt, sobald dieser auf ein Hindernis oder eine Blockierung trifft. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Die Steuerung kann mit einem separat erhältlichen Sonnensensor erweitert werden. Dadurch wird die Steuerung nach Lichtwert ermöglicht, sodass der Rolladen bei starker Sonneneinstrahlung automatisch schließt und so Einrichtungsgegenstände oder Pflanzen schützt.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 59 x 270 x 27 mm
  • Einbaumaße (T x H): 196 x 180 mm
  • Lochabstand: 215 mm oder 245 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 10,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 6,0 m²
  • Rolladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
  • Rolladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität bei Gurtstärke von 1,7 mm: 9 m
  • Netzkabellänge: 1,5 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm, H03VVH2-F
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 0,5 W
  • Drehmoment: 14 Nm
  • Drehzahl: max. 24 U/Minute
  • Gangreserve: 8 Stunden
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 60 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Anzahl Bedientasten: 5
  • Einstellbereich Sonnenautomatik: 2.000 bis 20.000 Lux

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 105 PLUS
  • 1 x 1,5 m Netzkabel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 2 x Befestigungsschrauben
  • 1 x Klemmung für Netzleitung
  • 4 x Schrauben für Klemmung
  • 1 x Abdeckung Gurtschacht
  • 1 x Abdeckung Gurtwickler unten
  • 1 x Kurzanleitung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,32 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,32 kg
Artikel-Breite:
59 mm
Artikel-Höhe:
270 mm
Artikel-Tiefe:
27 mm
Verpackungs-Breite:
295 mm
Verpackungs-Höhe:
280 mm
Verpackungs-Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Rollodrive 105, Rollodrive 105 Plus, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, 22711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,75*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.