Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sonnensensor für RolloDrive 55, 65, 75 und 105, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22720
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22720
EAN/GTIN:
     4003971227205
Suchbegriffe:
Sonnensensor
sonnensensor

Der Sonnensensor für RolloDrive 55, 65, 75 und 105 misst den aktuellen Lichtwert an der Fensterscheibe und veranlasst den elektrischen Gurtwickler, den Rolladen automatisch zu öffnen oder zu schließen. Je nach RolloDrive-Modell richtet sich der Sonnensensor nach dem Sonnenstand und/oder der Dämmerung. So wird Ihr Zuhause beispielsweise vor starker Sonneneinstrahlung geschützt.

Der Sonnensensor wird mit einem Saugnapf und mindestens 15 cm Abstand zum Fensterrahmen von innen auf der Scheibe befestigt. Anschließend wird das 0,75 m lange Steckerkabel mit dem elektrischen Gurtwickler verbunden und der Lichtwert am RolloDrive eingestellt. Der Sonnensensor ist sofort betriebsbereit. Bitte beachten Sie, dass andere Lichtquellen, Reflexionen auf der Scheibe sowie verspiegelte oder folierte Scheiben die Funktion des Sonnensensors beeinflussen können. Ein weiterer Stromanschluss ist für die Nutzung nicht notwendig, da der Sonnensensor über den elektrischen Gurtwickler mit Strom versorgt wird.

Der Sonnensensor ist für die folgenden Schellenberg RolloDrive-Modelle geeignet:

Sonnenstand-Funktion:

* RolloDrive 55

Sonnen- und Dämmerungsfunktion:

* RolloDrive 65 STANDARD, PLUS und PREMIUM

* RolloDrive 75 STANDARD und PREMIUM

* RolloDrive 105 STANDARD und PLUS

Technische Daten

  • Kabellänge: 0,75 m
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Sonnensensor
  • 1 x Netzleitung, 0,75 m
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Länge:
700 mm
Artikel-Durchmesser:
38 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Sonnensensor, Rolladensteuerung mit Sonnensensor, Sonnensensor Rolladensteuerung, Sonnensensor für Rolladen, Rolladensteuerung Sonnensensor, Rolladen Sonnensensor, Sonnensensor Rolladen, Sonnensensor Schellenberg, Sonnensensor Innen, 22720
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
22746
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.