Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sonnensensor für RolloDrive 35 und 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22746
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22746
EAN/GTIN:
     4003971227465
Suchbegriffe:
Sonnensensor
schellenberg sonnensensor
sonnensensor

Der Sonnensensor für RolloDrive 35 und 45 misst den Lichtwert an der Fensterscheibe und veranlasst den elektrischen Gurtwickler, den Rolladen automatisch zu öffnen oder zu schließen. Der Sensor wird einfach auf die Innenseite der Fensterscheibe mit einem Saugnapf befestigt und mit einem 1,5 m langen Steckerkabel mit dem RolloDrive verbunden.

Wird ein eingestellter Lichtwert für ca. 10 Minuten überschritten, schließt der Rolladen automatisch. Nach ca. 20 Minuten fährt der Rolladen ein stückweit herauf, sodass der Sensor erneut die Helligkeit messen kann. Bleibt der Lichtwert konstant, wird der Rolladen in dieser Position gehalten. Wird der Lichtwert unterschritten, fährt der Rolladen wieder in die obere Endlage zurück. Auf diese Weise können Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer starken Sonneneinstrahlung geschützt werden. Der Lichtwert kann individuell zwischen 3.000 Lux und 10.000 Lux eingestellt werden. Ein weiterer Stromanschluss ist nicht notwendig, da der Sonnensensor über den elektrischen Gurtwickler mit Strom versorgt wird.

Technische Daten

  • Kabellänge: 1,5 m
  • Farbe: Weiß
  • Lichtwerte: 3.000 Lux bis 10.000 Lux

Lieferumfang

  • 1 x Sonnensensor mit 1,5 m Steckerkabel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,06 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Durchmesser:
38 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Sonnensensor, Rolladensteuerung mit Sonnensensor, Sonnensensor Rolladensteuerung, Sonnensensor für Rolladen, Rolladensteuerung Sonnensensor, Rolladen Sonnensensor, Sonnensensor Rolladen, Sonnensensor Schellenberg, Sonnensensor Innen, 22746
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
22720
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.