Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22745
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22745
EAN/GTIN:
     4003971227458
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatischer gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 45 ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 4 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Gurtwickler vollständig. Der RolloDrive 45 kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungsbreite von mindestens 35 mm und einer Höhe von mindestens 103 mm verbaut werden. Er hat zwei Lochabstände von 135 mm bzw. 165 mm. Der elektrische Gurtwickler ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler selbstständig. Große Tasten am RolloDrive 45 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 55 x 220 x 32 mm
  • Einbaumaße (T x H): 129 x 101 mm
  • Lochabstand: 135 mm oder 165 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Rolladenfläche: max. 4,0 m²
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 4,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 2,0 m²
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität:o bei 1,0 mm Gurtstärke: ca. 6,5 mo bei 1,7 mm Gurtstärke: ca. 3,5 m
  • Netzkabellänge: 1,9 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennleistung: 29 W
  • Leistung Stand-by: < 0,7 W
  • Netzkabel: 24 V DC/1,2 A
  • Drehmoment: 2,5 Nm
  • Drehzahl: max. 34 U/Minute
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 12 kg
  • Endzugkraft: 7 kg am Gurtband
  • Kurzzeitbetrieb: 5 Minuten
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Positionsgenauigkeit: 5 mm
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Einstellbereich Sonnenautomatik: 3.000 bis 10.000 Lux
  • Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
  • Ganggenauigkeit der Uhr: ca. +/- 1 Minute/Monat

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 45
  • 1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,02 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,02 kg
Artikel-Breite:
55 mm
Artikel-Höhe:
220 mm
Artikel-Tiefe:
32 mm
Verpackungs-Breite:
193 mm
Verpackungs-Höhe:
285 mm
Verpackungs-Tiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rollodrive 45, Schellenberg Rollodrive 45, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, 22745
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,75*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.