Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22755
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22755
EAN/GTIN:
     4003971227557
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatische gurtwickler aufputz
automatischer gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 55 ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 5 m² geeignet und kompatibel mit den Rolladensystemen Mini und Maxi mit einer Gurtbreite von 14 bzw. 23 mm. Er wird Aufputz auf der Wand oder in der Fensterlaibung montiert und ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 55 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese durch einen Stromausfall oder Entfernen des Netzsteckers unterbrochen werden, bleiben die Endlagen gespeichert.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 102 x 246 x 40 mm
  • Lochabstand: 230 mm
  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Rolladenfläche: max. 5,0 m²
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 5,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 2,5 m²
  • Gurtbandbreiten: 14 mm oder 23 mm
  • Wickelkapazität bei 14 mm Gurtbreite:o bei 1,0 mm Gurtstärke: ca. 6 mo bei 1,7 mm Gurtstärke: ca. 3 m
  • Gurtlänge Mini, 14 mm Breite: 4,0 m bei 1,3 mm Gurtstärke
  • Gurtlänge Maxi, 23 mm Breite: 4,0 m bei 1,3 mm Gurtstärke, 5,0 m bei 1,0 mm Gurtstärke
  • Netzkabellänge: 1,9 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 1 W
  • Drehmoment: 8 Nm
  • Nenndrehzahl: 36 U/Minute
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 30 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, trockene Räume
  • Schalldruckpegel: LpA < 70 dB (A)
  • Einstellbereich Sonnenautomatik: 2.000 bis 20.000 Lux

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 55
  • 1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
  • 1 x Wickelrolle-Reduzieradapter für Mini
  • 1 x Gurteinlauf-Adapter Mini
  • 1 x Gurteinlauf-Adapter Maxi
  • 1 x Gurtschachtabdeckung
  • 1 x Klemmung für Netzleitung
  • 1 x Schraube für Klemmung
  • 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,04 kg
Artikel-Breite:
101 mm
Artikel-Höhe:
245 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
180 mm
Verpackungs-Höhe:
285 mm
Verpackungs-Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Rollodrive, Schellenberg Gurtwickler, Schellenberg elektrischer Gurtwickler, Rollodrive 55, Schellenberg Rollodrive 55, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Aufschraubwickler, Elektrischer Aufputzwickler, Aufschraubwickler Mini, Aufschraubwickler Maxi, Rollo Drive, Schellenberg Rolladen Gurtwickler, 22755
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,66*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.