Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 65 STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22765
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22765
EAN/GTIN:
     4003971227656
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatischer gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 65 Standard ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 6 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Einlasswickler vollständig. Der RolloDrive 65 Standard kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungshöhe von mindestens 134 mm verbaut werden und hat Lochabstände von 165 bzw. 185 mm. Er ist ideal auch für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 65 Standard erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 59 x 210 x 34 mm
  • Einbaumaße (T x H): 139 x 132 mm
  • Lochabstand: 165 mm oder 185 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Fläche für Kunststoff-Rolladen: max. 6,0 m²
  • Fläche für Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 3,0 m²
  • Rolladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
  • Rolladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität bei 23 mm Gurtbreite:o bei 1,0 mm Gurtstärke: ca. 8 mo bei 1,7 mm Gurtstärke: ca. 4,5 m
  • Netzkabellänge: 1,5 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm, H03VVH2-F
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 0,5 W
  • Drehmoment: 10 Nm
  • Drehzahl: max. 30 U/Minute
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 45 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Anzahl Bedientasten: 5
  • Anzahl LEDs: 3
  • Einstellbereich Sonnenautomatik: 2.000 bis 20.000 Lux

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 65 Standard
  • 1 x 1,5 m Netzkabel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 2 x Befestigungsschrauben
  • 1 x Klemmung Netzleitung
  • 3 x Schrauben für Klemmung
  • 1 x Abdeckung Gurtschacht
  • 1 x Abdeckung Gurtwickler unten
  • 1 x Kurzanleitung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,13 kg
Artikel-Breite:
59 mm
Artikel-Höhe:
210 mm
Artikel-Tiefe:
27 mm
Verpackungs-Breite:
190 mm
Verpackungs-Höhe:
290 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Rollodrive 65, Rollodrive 65 Standard, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, 22765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,72*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.