Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurtantrieb RolloDrive 65 PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-22767
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22767
EAN/GTIN:
     4003971227670
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
SmartHome Gurtwickler
smarthome gurtwickler

Der Schellenberg RolloDrive 65 Premium ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck, Zeitautomatik, Funk oder Smart Home App. Der elektrische Gurtwickler eignet sich für Rolläden bis zu einer Anfangszuglast von 45 kg und einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen mechanischen Einlasswickler vollständig und bietet zwei Lochabstände von 165 mm bzw. 185 mm. Für den Einbau des RolloDrive 65 Premium ist es nicht notwendig den Rolladenkasten zu öffnen. Somit eignet er sich auch für Mieter. Alle Schellenberg RolloDrive-Modelle stoppen, sobald der Rolladen auf Widerstand trifft oder blockiert wird. Zusätzlich machen große Tasten das Bedienen des Rolladens und Einstellen der Endlagen einfacher. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel und sollten Sie die Steckdose anderweitig benötigen, bleiben die Endlagen trotzdem gespeichert.

Rolladen Zeitsteuerung

Zusätzlich zu der manuellen Steuerung verfügt der RolloDrive 65 Premium über eine Zeitautomatik. Mit dieser fährt der Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunter. Es ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar.

Rolladen Fernsteuerung

Der im RolloDrive 65 Premium integrierte Funk macht die Fernsteuerung des elektrischen Gurtwicklers möglich. Hierfür benötigen Sie eine separat erhältliche Schellenberg Zeitschaltuhr oder einem Schellenberg Funk-Handsender. Beide Steuerelemente ermöglichen das Gruppieren mehrerer Rolladengurtantriebe eines Raumes, wodurch sie sich gleichzeitig steuern lassen.

Smarte Rolladensteuerung

Noch bequemer als die Fernsteuerung ist die Rolladenbedienung mithilfe eines Smart Home Systems von Smart Friends, Schellenberg oder Magenta SmartHome. Der elektrischen Gurtwickler lässt sich dann über die zugehörige Smart Home App per Smartphone oder Tablet bedienen. Neben der manuellen Bedienung auf Knopfdruck in der App, sind automatisierte Öffnungs- und Schließzeiten einstellbar. Zudem ist der RolloDrive 65 Premium mit anderen smarten Geräten im Haushalt kombinierbar. So können Sie Szenen anlegen, die eine Abfolge von unterschiedlichen Geräten auslöst. Beispielsweise könnte sich der Rolladen zu einer bestimmten Zeit automatisch schließen und sich gleichzeitig ein Licht im Raum einschalten. Jedes Smart Home System bietet verschiedene Möglichkeiten die Geräte zu kombinieren, alles ist jedoch jederzeit anpass- und erweiterbar.

Alexa, öffne den Rolladen"

Nutzen Sie in Ihrem Alltag bereits einen smarten Lautsprecher von Amazon Echo oder Goolge Home? Dann verbinden Sie ihn optional mit dem Smart Friends System. Ihr RolloDrive 65 Premium ist dann per Sprachbefehl wie Alexa, öffne den Rolladen" steuerbar und bietet so noch mehr Komfort.

Rolladensteuerung per Sonnenstand

Der RolloDrive 65 Premium ist mit einem Sonnensensor erweiterbar, der den Rolladen nach Sonnenstand oder Dämmerung steuert. So schützen Sie Ihre Möbel und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 59 x 210 x 27 mm
  • Einbaumaße (T x H): 139 x 132 mm
  • Lochabstand: 165 mm bzw. 185 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 6,0 m²
  • Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 3,0 m²
  • Rolladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
  • Rolladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität bei 23 mm Gurtbreite:o bei 1,0 mm Gurtstärke: ca. 8 mo bei 1,7 mm Gurtstärke: ca. 4,5 m
  • Netzkabellänge: 1,5 m
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm, H03VVH2-F
  • Nennleistung: 70 W
  • Leistung Stand-by: 0,5 W
  • Drehmoment: 10 Nm
  • Drehzahl: max. 30 U/Minute
  • Gangreserve: 8 Stunden
  • Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 45 kg
  • Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
  • Anzahl Bedientasten: 5
  • Anzahl LEDs: 3
  • Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm H03VVH2-F
  • Funk-Frequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. 10 dBm/10 mW
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m
  • Reichweite Freifeld: max. 100 m

Lieferumfang

  • 1 x RolloDrive 65 Premium
  • 1 x 1,5 m Netzkabel
  • 1 x Entriegelungsklammer
  • 2 x Befestigungsschrauben
  • 1 x Klemmung Netzleitung
  • 3 x Schrauben für Klemmung
  • 1 x Abdeckung Gurtschacht
  • 1 x Abdeckung Gurtwickler unten
  • 1 x Kurzanleitung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,13 kg
Artikel-Breite:
59 mm
Artikel-Höhe:
210 mm
Artikel-Tiefe:
27 mm
Verpackungs-Breite:
190 mm
Verpackungs-Höhe:
290 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rollodrive, Rollodrive 65, Rollodrive 65 Premium, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, Elektrischer Gurtwickler Funk, Funk Rolladensteuerung, Funk Rolladen Gurtantrieb, Smarter Gurtwickler, Funk Gurtwickler, Smarthome Rolladensteuerung, 22767
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,75*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.