Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenschalter Aufputz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-23003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     23003
EAN/GTIN:
     4003971230038
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
aufputzschalter weiß
aufputzschalter

Der Rolladenschalter ermöglicht die manuelle Auf- und Ab-Steuerung eines Rolladens mit Motorisierung. Mithilfe eines Adapters im Inneren des Rolladenschalters, kann der Rolladenschalter von einer Tast- auf eine Rastfunktion umgestellt werden. Die Tastfunktion sieht vor, dass der Rolladenschalter zum Erreichen der gewünschten Endlage festgehalten werden muss. Bei der Rastfunktion hingegen rastet der Schalter ein und fährt bis zur gewünschten Endlage.

Der Rolladenschalter ist gemäß der Schutzklasse IP20 für trockene Innenräume geeignet und wird Aufputz montiert. Er ist ein ideales Steuerungselement für die STANDARD- und PLUS-Modelle der Schellenberg Rolladenmotoren und ist kompatibel mit den meisten mechanischen Rolladenmotoren anderer Hersteller.

Technische Daten

  • Maße: 56 x 63 x 41 mm
  • Farbe: Weiß
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennstrom: 10 A
  • Anschlüsse: max. 1,5 mm
  • Schaltkontakt: max. 8A (4 A ind.)
  • Umgebungstemperaturen -30 °C bis +50 °C
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Funktionen: Tast- oder Rastfunktion
  • Bauart: Wechselkontakt
  • Anzahl der Anschlusspole: 5

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenschalter
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,12 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,08 kg
Artikel-Breite:
56 mm
Artikel-Höhe:
63 mm
Artikel-Tiefe:
52 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
146 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: drehschalter schellenberg, Schellenberg, Rolladenschalter, Schellenberg Rolladenschalter, Rolladenschalter Schellenberg, Knebelschalter, Tast Rast Schalter, Elektrische Rolladen Schalter, Rolladenschalter Aufputz, Elektrischer Rolladenschalter, Rastschalter, Tastschalter, Rolladen Taster, Elektrische Rolläden Schalter, Knebelschalter Aufputz, 23003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
25003
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.