Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenschalter Unterputz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25003
EAN/GTIN:
     4003971250036
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
rolladenschalter schellenberg

Der Rolladenschalter ermöglicht die manuelle Auf- und Ab-Steuerung eines Rolladens mit Motorisierung. Mithilfe eines Adapters im Inneren des Rolladenschalters kann der Rolladenschalter von einer Tast- auf eine Rastfunktion umgestellt werden. Die Tastfunktion sieht vor, dass der Rolladenschalter zum Erreichen der gewünschten Endlage festgehalten werden muss. Bei der Rastfunktion hingegen, rastet der Schalter ein, bis die gewünschte Endlage erreicht wurde.

Der Rolladenschalter ist gemäß der Schutzklasse IP20 für trockene Innenräume geeignet und wird Unterputz montiert. Er ist ein ideales Steuerungselement für die STANDARD- und PLUS-Modelle der Schellenberg Rolladenmotoren und ist kompatibel mit den meisten mechanischen Rolladenmotoren anderer Hersteller.

Technische Daten

  • Maße: 80 x 80 x 50 mm
  • Einbautiefe: ca. 25 mm
  • Einbau: in Schalterdose mit Ø 60 mm
  • Farbe: Weiß
  • Spannung: 230 V/50 Hz
  • Nennstrom: 10 A
  • Anschlüsse: max. 1,5 mm
  • Schaltkontakt: max. 8A (4 A ind.)
  • Umgebungstemperaturen -30 °C bis +50 °C
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
  • Funktionen: Tast- oder Rastfunktion
  • Bauart: Wechselkontakt
  • Anzahl der Anschlusspole: 5

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenschalter
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,12 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
50 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
146 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: drehschalter, Schellenberg, Schellenberg Rolladenschalter, Rolladenschalter Schellenberg, Knebelschalter, Tast Rast Schalter, Elektrische Rolladen Schalter, Rolladenschalter Unterputz, Elektrischer Rolladenschalter, Rastschalter, Tastschalter, Rolladen Taster, Elektrische Rolläden Schalter, Knebelschalter Unterputz, 25003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
23003
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.