Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenschalter mit Rastfunktion, Unterputz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25006
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25006
EAN/GTIN:
     4003971250067
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiewippe
rolladenschalter schellenberg

Der Rolladenschalter mit Rastfunktion dient der manuellen Steuerung von einem mechanischen Rolladenmotor, Markisenmotor oder Raffstore-Motor. Durch Drücken der Tasten am Schalter wird der Sonnenschutz auf- oder zugefahren. Die Taste des Schalters rastet in der Position ein, sodass es nicht notwendig ist, den Rolladenschalter gedrückt zu halten. Wird die eingestellte Endlage erreicht, stoppt der Schalter automatisch. Der Rolladenschalter mit Rastfunktion ist auf das aktuelle Design der Schellenberg Rolladensteuerungen angepasst. Er hat eine Einbautiefe von 30 mm und wird Unterputz in einer Schalterdose eingebaut. Hierbei ist zu beachten, dass er gemäß der Schutzklasse IP20 nur für trockene Innenräume zu verwenden ist. Der passende Wechselrahmen ist im Lieferumfang enthalten. Der Rolladenschalter mit Rastfunktion ist kompatibel mit den mechanischen Rolladen-, Markisen- und Raffstore-Motoren von Schellenberg als auch mit den meisten mechanischen Motoren anderer Hersteller.

Technische Daten

  • Maße Rahmen: 80 x 80 mm
  • Einbaumaß (ohne Rahmen): 55 x 55 mm
  • Einbautiefe: 30 mm
  • Versorgungsspannung: 230 V AC/50Hz
  • Schaltstrom: 3 AC 3 induktive Last (Motor)
  • Schaltleistung: max. 200 W, 0,60 cos phi (Motor)
  • Klemmen: Steckklemmen, max. 1,5 mm²
  • Anschlusskabel: Kabel starr, Kabel flexibel mit Aderendhülsen
  • Länge Abisolierung: 11 mm
  • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Verriegelung: elektrisch

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenschalter mit Rastfunktion
  • 1 x Wechselrahmen
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
140 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: jalousieschalter, Schellenberg, Elektrische Rolläden, Rolladensteuerung, Rolladenschalter Unterputz, Rolladen Rastschalter, Rastschalter, Rolladen Doppeltaster, Doppeltaster, Schalter für Rolladenmotor, Schalter für Raffstore-Motor, Schalter für Markisenmotor, 25006
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20030
ab € 39,44*
Ähnlich
Schellenberg
25101
ab € 18,00*
Ähnlich
Schellenberg
25102
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.