Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter, 130 x 230 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50280
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50280
EAN/GTIN:
     4003971502807
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Das extragroße Fliegengitter passt ideal zu bodentiefen Fenstern oder Türen. Es ist einfach und schnell mit einem Befestigungsband im Innenrahmen des Fensters oder der Tür montiert, ganz ohne bohren oder schrauben. Das Fliegengittergewebe bleibt trotz Sonneneinstrahlung farblich erhalten und kann bei Verschmutzung bei 30 °C gewaschen werden. Benötigen Sie ein abweichendes Fenster- oder Türmaß, können Sie das Gewebe mit dem beiliegenden Cuttermesser problemlos zuschneiden.

Das Fliegengitter ist geeignet für Fenster oder Türen mit den Maßen 130 x 230 cm.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 230 cm
  • Gewebefarbe: Weiß
  • Gewebematerial: Polyester
  • UV-stabilisiert: Ja
  • Befestigung: Klebebefestigung
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengitter
  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Schellenberg-Cuttermesser mit Montagehilfe
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,18 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
2300 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, insektenschutzfenster schellenberg, fenster insektenschutzrahmen, fliegengitter weiß, Schellenberg, Fliegengitter Fenster, Fliegengitter Tür, Insektenschutzgitter, Fliegennetz, Fliegenschutz, Fliegengitter ohne Rahmen, Fliegennetz Fenster, Fliegenschutzgitter, Insektenschutz, Mückenschutz, 50280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.