Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter für Dachfenster mit Reißverschluss, weiß, 150 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50328
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50328
EAN/GTIN:
     4003971503286
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Schellenberg Fliegengitter für Dachfenster schützt Ihr Zuhause auch in der obersten Etage vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Durch den integrierten Reißverschluss ist es möglich, durch das Fliegengitter hindurch zu greifen und das Dachfenster weiterhin zu öffnen oder zu schließen. Das Fliegengitter ist speziell für Dachfenster entwickelt und ohne großen Aufwand von innen in der Fensterlaibung montiert. Es lässt sich jederzeit wieder abnehmen und ist somit auch für Mietwohnungen geeignet. Benötigen Sie eine kleinere Größe als 150 x 180 cm, lässt sich das Gewebe problemlos zuschneiden. Das benötigte Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Das Fliegengittergewebe aus Polyester ist UV-stabilisiert und bei Verschmutzung waschbar bis 30 °C.

Technische Daten

  • Maße: 150 x 180 cm
  • Farbe: Weiß
  • Gewebe: Polyester, UV-stabilisiert
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: transparentes, selbstklebendes Befestigungsband

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengitter
  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,18 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
1500 mm
Artikel-Höhe:
1800 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 150x180cm, fliegen draht, schellenberg fliegengitter, Schellenberg, Fliegengitter Dachfenster, Insektenschutz Dachfenster, Fliegenschutz Dachfenster, Fliegengitter mit Reißverschluss, Insektenschutz mit Reißverschluss, Insektenschutz, Mückenschutz, Fliegenschutz, 50328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50329
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.