Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutz-Vorhang STANDARD, 100 x 220 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50629
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50629
EAN/GTIN:
     4003971506294
Suchbegriffe:
Fliegengitter-Türvorhang
Jalousie
jalousie anthrazit 100 cm
fliegengitter-türvorhang

Der Insektenschutz-Vorhang ist ein Komplettset mit überlappenden Polyester-Lamellen und Montagezubehör. Der Vorhang wird mit einer selbstklebenden Klemmleiste ganz ohne bohren auf dem äußeren Fensterrahmen befestigt und ist ideal für Balkon- oder Terrassentüren geeignet. Bei Beachtung der Einbautiefe von 8 mm kann der Insektenschutz auch hinter einen Rolladen montiert werden. Die überlappenden Lamellen aus anthrazitfarbenen Polyester haben eine Gesamtbreite von 100 cm und sind sowohl in der Breite, als auch in der Höhe individuell kürzbar. Das Gewebe ist UV-stabilisiert und kann bei Verschmutzungen bis 30 °C gewaschen werden. Durch Gewichte, die unten an den einzelnen Lamellen befestigt sind, liegt der Vorhang am Türrahmen an.

Technische Daten

  • Maße: max. 100 x 220 cm
  • Einbautiefe: 8 mm
  • Gewebematerial: Polyester
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Farbe Klemmleiste: Anthrazit
  • Farbe Gewichte: Anthrazit
  • Anzahl der Lamellen: 4
  • UV-stabil: ja
  • Reinigung Gewebe: waschbar bis 30° C
  • Befestigung: selbstklebende Klemmleiste

Lieferumfang

  • 4 x Polyester-Lamellen
  • 1 x selbstklebende Klemmleiste
  • 4 x Gewichte
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,63 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,41 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
2200 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
1180 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: jalousie 100cm, Schellenberg, Fliegengitter Tür, Fliegenvorhang, Fliegengitter Balkontür, Fliegengittertür ohne bohren, Fliegengitter für Türen, Insektenschutztür ohne bohren, Insektenschutz Balkontür, Insektenschutz für Türen, Insektenschutz Tür, Insektenschutz Vorhang, Fliegenvorhang Tür, Fliegengitter Terrassentür, Insektenschutz Terrassentür, Fliegengitter für Balkontür, 50629
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.