Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter REFLECTION, anthrazit, 130 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50720
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50720
EAN/GTIN:
     4003971507208
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Fliegengitter REFLECTION ist ideal, um Insekten-, Sicht- und Sonnenschutz zu kombinieren. Das Gewebe ist auf der Außenseite aluminiumbeschichtet und sorgt so nicht nur für einen zuverlässigen Schutz vor Insekten, sondern auch für einen verbesserten Sichtschutz. Die glänzende, UV-stabile Oberfläche reflektiert zudem das einfallende Sonnenlicht, sodass sich der Wohnraum weniger erhitzt. Raumseitig ist das Gewebe anthrazitfarben und ermöglicht so eine gute Durchsicht nach draußen. Das Fliegengitter REFLECTION besteht aus einem reflektierenden Fliegengitter und selbstklebendem Befestigungsmaterial. Das Gewebe wird entweder in den Fensterrahmen geklebt oder kann als Ersatz-Fliegengitter für Rahmensysteme verwendet werden. Die Maße lassen sich bei Bedarf individuell anpassen. Sollte das Gewebe verschmutzt sein, ist es bis 30 °C waschbar. Befestigungsmaterial bestehend aus einem Cuttermesser, einem Reinigungstuch und einem Mikroplastband ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Gewebematerial: aluminiumbeschichtetes Polyester
  • Gewebefarbe: Anthrazit/Aluminium
  • Befestigung: Klebebefestigung
  • Gewebereinigung: waschbar bis 30 °C

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengittergewebe, aluminiumbeschichtet
  • 1 x Mikroplastband, transparent
  • 1 x Schellenberg-Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,25 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,19 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
215 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter 130x150cm anthrazit, fliegen draht, schellenberg fliegengitter, Schellenberg, Fliegengittergewebe, Ersatz Fliegengitter, Insektenschutz, Insektenschutzgewebe, Fliegengitter Reflection, Fliegengitter reflektierend, Insektenschutz und Sonnenschutz, Sonnenschutz Fliegengitter, Fliegengitter mit Sonnenschutz, Fliegengitter mit Hitzeschutz, Fliegengitter Sonnenschutz, Sonnenschutz Insektenschutz, Ersatzgewebe, 50720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.