Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Pollenschutzgitter, anthrazit, 140 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50721
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50721
EAN/GTIN:
     4003971507215
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Das anthrazitfarbene Pollenschutzgitter als Minirolle ist ideal für alle, die auf Pollen allergisch reagieren. Das hochwertige Gewebe kombiniert Insektenschutz- und Pollenschutz in einem Produkt und ist vielseitig einsetzbar. So kann es beispielsweise ein herkömmliches Gewebe in einem Rahmensystem ersetzen und so Ihr Zuhause vor Insekten und Pollen schützen. Das anthrazitfarbene Gewebe hat eine gute Durchsicht, ist UV-beständig, bleicht nicht aus und ist reißfest. Das Pollenschutzgitter kann individuell gekürzt werden, franst beim Zuschneiden jedoch nicht aus. Bitte beachten Sie, dass Befestigungs- bzw. Montagezubehör zusätzlich erworben werden muss.

Technische Daten

  • Maße: 140 x 150 cm
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Polyester
  • Maschendichte: 22,5 pro cm
  • Offene Fläche: ~45 %
  • Gewirkestärke: 0,24 mm
  • Materialfeinheit: 76 dtex
  • Gewirkegewicht: 56 g/m²

Lieferumfang

  • 1 x Minirolle Pollenschutzgewebe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,22 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,22 kg
Artikel-Breite:
1400 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
40 mm
Verpackungs-Höhe:
1400 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, insektenschutzfenster schellenberg, fenster insektenschutzrahmen, fliegengitter anthrazit, Schellenberg, Pollenschutzgitter, Pollenschutz Fenster, Pollenschutzgitter Fenster, Pollengitter, Pollengitter Fenster, Pollenschutz für Fenster, Pollenschutzgitter für Fenster, Fliegengitter Pollenschutz, Pollennetz Fenster, Insekten und Pollenschutzgitter, Pollennetz fürs Fenster, Pollengitter für Fenster, Fenstergitter Pollenschutz, Insektenschutz Pollenschutz, 50721
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.