Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Pollen-Fliegengitter-Set, 130 x 150 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50722
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50722
EAN/GTIN:
     4003971507222
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Schützen Sie Ihr Zuhause mit dem Pollen-Fliegengitter-Set vor Insekten sowie Pollen und erleichtern Sie sich so die warme Jahreszeit. Mit dem selbstklebenden Fixierungsband montieren Sie das anthrazitfarbene Pollen-Fliegengitter in kurzer Zeit am Fenster, ganz ohne bohren zu müssen. Der Kleber des Fixierungsbands ist rückstandslos ablösbar, wodurch sich das Pollen-Fliegengitter-Set ideal für Mieter eignet. Das Gewebe ist speziell entwickelt worden, um einen bestmöglichen Schutz vor Pollen zu bieten. Gleichzeitig halten die engen Maschen des Pollen-Fliegengitters zahlreiche Insekten, Kriech- und Krabbeltiere fern. Das Gewebe ist UV- und witterungsbeständig und individuell zuschneidbar. Im Lieferumfang des Pollen-Fliegengitter-Sets ist das benötigte Montagezubehör bereits enthalten. Es enthält eine Eindrückhilfe für das Gewebe, ein Schellenberg Cuttermesser sowie ein Reinigungstuch. Das Set hat insgesamt eine geringe Einbautiefe von 1 mm, weshalb es sich für den Einbau in nahezu alle Holz-, Aluminium- oder Kunststofffenster eignet.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: 100 % Polyester
  • Befestigung: selbstklebendes Fixierungsband
  • Einbautiefe: 1 mm
  • Reinigung: Abwaschbar
  • UV-beständig: Ja
  • Trittfest: Nein
  • Kürzbar: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Pollenschutzgewebe
  • 1 x Fixierungsband 5,6 m
  • 1 x Eindrückhilfe
  • 1 x Cuttermesser
  • 1x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,30 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,25 kg
Artikel-Breite:
134 mm
Artikel-Höhe:
153 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
228 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter 130x150cm anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, insektenschutzfenster schellenberg, Schellenberg, Schellenberg Pollen-Fliegengitter-Set, Pollen-Fliegengitter-Set, Pollenschutzgewebe, Pollenschutzgewebe-Set, Pollenschutz fürs Fenster, Pollenschutz Insektenschutz, Fliegengitter Pollenschutz, Fliegengitter mit Pollenschutz, Pollengitter, Pollenschutz Fenster, 50722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50743
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.