Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Anschlagstopfen, 20 x 40 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-52004
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     52004
EAN/GTIN:
     4003971520047
Suchbegriffe:
Rolladenstopper
Rollladen-Stopper
Rollladenstopper
rolladenstopper schellenberg

Rolladen-Anschlagsstopfen verhindern, dass der Rolladenpanzer vollständig in den Rolladenkasten eingezogen wird. Mit beiliegenden Schrauben werden sie einfach an der Endleiste oder am unteren Rolladenprofil befestigt.

Die Rolladenstopper eignen sich sowohl für Mini- als auch für Maxi-Rolladensysteme. Sie haben einen Durchmesser von 20 mm und eine Länge von 40 mm. Das Set beinhaltet zwei Anschlagsstopfen.

Technische Daten

  • Farbe: Braun
  • Länge: 40 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Gewicht: 22 g
  • Rolladensystem: Mini oder Maxi

Lieferumfang

  • 2 x Anschlagstopfen
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Unterlegscheiben
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,03 kg
Artikel-Länge:
40 mm
Artikel-Durchmesser:
20 mm
Verpackungs-Breite:
100 mm
Verpackungs-Höhe:
120 mm
Verpackungs-Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladenstopper, Schellenberg, Anschlagstopfen, Rolladen Anschlagstopfen, Anschlagstopfen Rolladen, Anschlagstopfen für Rollladen, Schellenberg Anschlagstopfen, Rolladen Stopper, Außenrolladen, Außenrollladen, Außenrolläden, Außenrollläden, Rolladenzubehör, Rollladenzubehör, 52004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
52001
ab € 1,08*
Ähnlich
Schellenberg
52002
ab € 1,11*
Ähnlich
Schellenberg
25003
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.