| |
|
| Artikel-Nr.: C902-57508 Herst.-Nr.: 57508 EAN/GTIN: 4003971575085 |
| |
|
| | |
| Das Fiberglasgewebe KLARSICHT ist für Insektenschutz-Rahmensysteme oder als Ersatzgewebe geeignet. Das anthrazitfarbene Gewebe zeichnet sich durch die spürbar höhere Luft- und Lichtdurchlässigkeit aus. Dünnere Fäden ermöglichen nicht nur einen zuverlässigen Insektenschutz, sondern auch eine verbesserte Durchsicht nach draußen. Das reiß- und stoßfeste Gewebe ist zudem UV- und farbbeständig. Beim Zuschnitt franst das Fiberglasgewebe KLARSICHT nicht aus. Bitte beachten Sie, dass Befestigungs- und Montagezubehör zusätzlich erworben werden muss. Technische Daten- Maße: 140 x 250 cm
- Gewebefarbe: Anthrazit
- Gewebematerial: Fiberglas/PVC
- Maschendichte: 18 x18/inch² = 7 x 7/cm²
- Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm
- Fadenstärke: .009 = 0,228 mm
- Offene Fläche: 70,2 %
- Gewebegewicht: 92 g/m²
- Reißfestigkeit: Kette: 489 N, Schuss: 489 N
- Bruchfestigkeit nach 480h beschleunigter Bewitterung: >55 N/cm²
- Tempertaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C
- Feuerbeständigkeit: selbstlöschend in 10 Sek. nach Entfernen der Flammquelle
- UV-beständig: ja
Lieferumfang- 1 x Minirolle Fiberglasgewebe KLARSICHT
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,52 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,51 kg | Artikel-Breite: | 1400 mm | Artikel-Höhe: | 2500 mm | Verpackungs-Breite: | 38 mm | Verpackungs-Höhe: | 1413 mm | Verpackungs-Tiefe: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegendraht, Schellenberg, Fiberglasgewebe Klarsicht, Fiberglasgewebe, Fliegengitter auf Rolle, Fliegengitter Rollenware, Fliegengitter von der Rolle, Fliegennetz Rolle, Fliegengitter Fiberglas Meterware, Fliegengitter Fiberglas Anthrazit, Fliegengitter Rollenware Anthrazit, Fiberglasgewebe Meterware, Fliegengitter Ersatzrolle, Insektenschutzgitter Rolle, Fliegengitter Meterware Fiberglas, Insektenschutzgewebe Fiberglas, Fiberglasgewebe Anthrazit Meterware, 57508 |
| | |
| |