Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fiberglasgewebe, anthrazit, 140 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-57709
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     57709
EAN/GTIN:
     4003971577096
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Fiberglasgewebe als Minirolle ist für Insektenschutz-Rahmensysteme oder als Ersatzgewebe geeignet. Das reiß- und stoßfeste Gewebe ist UV- sowie farbbeständig. Beim Zuschneiden franst das Material im Vergleich zu anderen Geweben nicht aus und bietet zusätzlich eine gute Licht- und Luftdurchlässigkeit.

Weißes Fiberglasgewebe ist mit einer dünnen Gardine vergleichbar und ist somit Insekten- und Sichtschutz in einem. Anthrazitfarbenes Gewebe nimmt das menschliche Auge weniger wahr und sorgt somit für eine verbesserte Sicht nach draußen. Bitte beachten Sie, dass Befestigungs- bzw. Montagezubehör zusätzlich erworben werden muss.

Technische Daten

  • Maße: 140 x 150 cm
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebematerial: Fiberglas
  • UV-beständig: ja

Lieferumfang

  • 1 x Minirolle Fiberglasgewebe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,3 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,3 kg
Artikel-Breite:
1400 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
30 mm
Verpackungs-Höhe:
1400 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegen draht, fliegengitter anthrazit, Schellenberg, Fiberglasgewebe, Fliegengitter auf Rolle, Fliegengitter Rollenware, Fliegengitter von der Rolle, Fliegennetz Rolle, Fliegengitter Fiberglas Meterware, Fliegengitter Fiberglas Anthrazit, Fliegengitter Rollenware Anthrazit, Fiberglasgewebe Meterware, Fliegengitter Ersatzrolle, Insektenschutzgitter Rolle, Fliegengitter Meterware Fiberglas, Insektenschutzgewebe Fiberglas, Fiberglasgewebe Anthrazit Meterware, 57709
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.