Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aluminiumgewebe, 100 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-58200
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     58200
EAN/GTIN:
     4003971582007
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Aluminiumgewebe ist im Vergleich zu Fiberglas- oder Polyestergeweben besonders robust und langlebig. Es schützt nicht nur vor Insekten und Nagetieren, sondern ist ebenso widerstandsfähig gegen Hunde- oder Katzenkrallen. Zudem ist es UV-resistent und bleibt selbst bei starker Witterung in der Form erhalten. Aluminiumgewebe ist vielseitig einsetzbar und kann beispielsweise in Insektenschutz-Rahmensystemen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Befestigungs- bzw. Montagezubehör zusätzlich erworben werden muss.

Technische Daten

  • Maße: 100 x 120 cm
  • Farbe: Aluminium, natur
  • Gewebematerial: Aluminium
  • Maschendichte: 16 x 18 inch
  • Gewirkestärke: 0,21 mm
  • Offene Fläche: ~45 %
  • Legierung: 5154
  • Gewicht: 123 g/m²
  • UV-beständig: ja
  • Witterungsbeständig: ja

Lieferumfang

  • 1 x Minirolle Aluminiumgewebe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,2 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,19 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Breite:
35 mm
Verpackungs-Höhe:
1010 mm
Verpackungs-Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 100x 120 cm, fenstergewebe 120cm, fliegen draht, Schellenberg, Aluminium Gewebe, Aluminiumgewebe, Alu Gewebe, Alu Fliegengitter Meterware, Fliegengitter Aluminiumgewebe, Fliegengitter Alu Gewebe, Fliegengitter Meterware Aluminium, Aluminiumgewebe Meterware, 58200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
58100
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.