Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Lichtschranke für Torantriebe, 2-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Schellenberg Lichtschranke für Torantriebe, 2-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C902-60030
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60030
EAN/GTIN:
     4003971600305
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Torantrieb
schellenberg torantrieb

Die Lichtschranke erkennt Hindernisse im Gefahrenbereich des Tores und schaltet den Torantrieb automatisch ab. Die Lichtschranke sendet ein unsichtbares Lichtsignal. Sobald dieser durch ein Hindernis unterbrochen wird, stoppt und reversiert der Torantrieb automatisch. Auf diese Weise wird die Sicherheit von Personen und Gegenständen im Bereich des Garagen- oder Außentors erhöht.

Das 2-teilige Set besteht aus einem Signalsender, einem Empfänger sowie Montagezubehör. Bitte beachten Sie, dass die Lichtschranke am Torpfosten und nicht im Bewegungsbereich des Tores montiert wird. Das Produkt ist ideal auf die Garagen- und Außentorantriebe von Schellenberg abgestimmt.

Lieferumfang

  • 1 x Sender
  • 1 x Empfänger
  • 6 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,1 kg
Artikel-Breite:
48 mm
Artikel-Höhe:
74 mm
Artikel-Tiefe:
0 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
143 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke, Schellenberg, Lichtschranke Garage, Infrarot Lichtschranke, Sicherheitslichtschranke, Schellenberg Lichtschranke, Lichtschranke Sender Empfänger, Lichtschranke Garagentorantrieb, Lichtschranke Torantrieb, 60030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.