Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Garagentorantrieb Smart DRIVE M, 500 N, 868,4 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60922
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60922
EAN/GTIN:
     4003971609223
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
schellenberg garagentorantrieb
garagentorantrieb

Der kompakte Garagentorantrieb Smart DRIVE M mit zwei 2-Kanal-Handsendern ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 8 m² Fläche. Er kompatibel mit dem Smart Home System von Smart Friends, was eine zusätzliche Steuerung per Smart Friends App oder eine Kombination mit anderen smarten Produkten ermöglicht. Ein hoher Funk-Sicherheitslevel, eine einfache Programmierung und die mögliche Erweiterung mit umfangreichem Zubehör machen den Smart DRIVE M zu einem idealen Einstiegsmodell. Der Antrieb hat eine Zugkraft von 500 N und eignet sich für Garagentore bis zu 50 kg Gewicht. Eine Torhöhe von 2,35 m sollte nicht überschritten werden.

Der Smart DRIVE M ist dank der einfachen Ein-Personen-Montage und der automatischen Endlageneinstellung in kurzer Zeit einsatzbereit. Die 4-teilige Führungsschiene des Smart DRIVE M wird mit einem Mindestabstand von 35 mm an der Decke befestigt und besteht aus verzinktem, verwindungssteifem Stahl. Wird der Garagentorantrieb in Betrieb genommen, stellt sich der Motor auf das bestehende Garagentor ein und passt die Krafteinstellung bei jeder Fahrt automatisch an. Bei Erreichen der eingestellten Endpunkte schaltet sich der Motor durch die elektronische Wegerfassung punktgenau ab.

Der Motorkopf ist auf einem verzinkten Stahlblech montiert, was dem Garagentorantrieb mehr Stabilität verleiht. Das Bedienfeld sowie weitere Anschlussmöglichkeiten sind innen liegend unter der Lichthaube verborgen. Die Anschlüsse können beispielsweise für eine zusätzliche LED-Garagenbeleuchtung oder ein Schlupftürkontakt verwendet werden. Eine energiesparende LED-Beleuchtung ist im Motorkopf bereits integriert. Die Beleuchtung schaltet sich nach Bedienung des Antriebs automatisch nach drei Minuten ab oder kann mithilfe des Handsenders unabhängig vom Garagentorantrieb manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Weiteres umfangreiches Zubehör von Schellenberg ist separat erhältlich.

Damit Ihr Zuhause zu jederzeit sicher ist, legen wir von Schellenberg bei der Entwicklung aller Garagentorantriebe viel Wert auf Ihre Sicherheit. Deshalb verfügen alle Garagentorantriebsmodelle über eine automatische Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen, einen Überhitzungsschutz des Motors, einen Datenerhalt bei Stromausfall, eine Notentriegelung für innen sowie eine manipulationssichere Funkübertragung. Unser proprietär entwickeltes Funk-Protokoll wurde auf höchstem Sicherheitsniveau entwickelt, sodass sich der Garagentorantrieb nicht von Unbefugten steuern lässt. Die innovative, bidirektionale Funk-Übertragung erfolgt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und ermöglicht, dass der Smart DRIVE M Signale nicht nur empfangen, sondern auch senden kann.

Weil wir von Schellenberg glauben, dass das Smart Home in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, sind die neuen Garagentorantriebe der Smart DRIVE-Modelle in das vielfältige Smart Home System von Smart Friends integrierbar. Dadurch ergeben sich unzählige Möglichkeiten, den Garagentorantrieb mit anderen smarten Produkten zu verknüpfen und beispielsweise automatisiert zu steuern. Alles was Sie dafür brauchen ist die Smart Friends Box als Zentrale.

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Nennleistung: 200 Watt
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Leuchtmittel: LED
  • Zugkraft: max. 500 N/50 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Funkfrequenz: SRS 868,4 MHz BIDI
  • Gesamtlänge: 3,14 m
  • Standby Leistung: ca. 5 Watt
  • Gesamtgewicht: 14,15 kg
  • Geschwindigkeit: 15 cm/sek., abhängig vom Torgewicht
  • Torhöhe: max. 2,35 m
  • Torfläche: max. 8,0 m²

Lieferumfang

  • 1 x Motorkopf inkl. Netzkabel
  • 2 x Handsender, 2-Kanal, 868,4 MHz
  • 4 x Führungsschienen, je 75 cm
  • 3 x Verbindungsstücke für Führungsschienen
  • 1 x Montageanleitung
  • 1 x Torbefestigungsbeschlag
  • 1 x Wandbefestigungsbeschlag
  • 2 x U-Bügel
  • 1 x Notentriegelung für Innen
  • 1 x Führungsschlitten
  • 1 x Torarm
  • 2 x Deckenabhängungen
  • 1 x Limit Block
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
14,15 kg
Artikel-Gewicht netto:
14,15 kg
Artikel-Breite:
135 mm
Artikel-Höhe:
120 mm
Artikel-Länge:
285 mm
Verpackungs-Breite:
230 mm
Verpackungs-Höhe:
1118 mm
Verpackungs-Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg 60922, Schellenberg Garagentorantrieb, Elektrischer Torantrieb, Garagentorantrieb Schwingtor, Garagentorantrieb Sektionaltor, Elektrischer Garagentorantrieb, Schellenberg Torantrieb, Garagentormotor, Motor für Garagentor, Torantrieb Sektionaltor, 60922
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60920
ab € 99,71*
Ähnlich
Schellenberg
60923
ab € 149,57*
Ähnlich
Schellenberg
60924
ab € 176,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.